タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
カード ピンク枠
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
網サイズ(mm)
16
サイズ
中
注文コード
24502695
品番
16-4377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
網サイズ・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
中
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
質量(g)
430
寸法(縦×横)(mm)
135×195
網サイズ(mm)
16
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)