タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード 抜型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
網サイズ(mm)
16
サイズ
特大
注文コード
24502747
品番
16-4491
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
網サイズ・サイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
波四角
サイズ
特大
寸法(縦×横)(mm)
130×190
枠の色
ブルー
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
質量(g)
224
タイプ
波四角
網サイズ(mm)
16
模様
\なし