16-7010 ショーカード(ぷちカード) ササガワ 24503027

ショーカード(ぷちカード)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(18枚) サイズ 色(柄)ハート 注文コード24503027 品番16-7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品はサイズ・色など48種類から選べます 他の種類を見る

風合いのある紙、可愛いカタチに抜いた6色の可愛いぷちカード!6色(オレンジ・イエロー・ピンク・ピーチ・ライム・ブルー)各2枚、計12枚入

サイズ 色(柄)ハート 寸法(縦×横)(mm)35×42 材質特殊紙(210g/m2) 質量(g)10 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30086428
2020-10-05
用途:
イベント景品用メッセージカードとして
教育・研究機関

リピート購入です。紙の厚みもしっかりしていて、色も落ち着いたトーンで、安っぽくないです。文字も書きやすく、折れ曲がりにくく、非常に満足しています。単価はやや高めですが、それ以上の価値を感じています。今後もこちらを使い続けたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする