a3461310 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503407 a3461310 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503407 a3461310 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503407 a3461310 「白くま」シリーズ ファミリー・ライフ 24503407

「白くま」シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルーラベンダー 注文コード24503407 品番a3461310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり素材で暑い季節も快適にくつろげる♪
パッド:表生地に接触冷感生地を使用しペットの暑さ対策に最適。中綿入りのL字枕付きで、あごを乗せたり体ごともたれてくつろげます。裏面は滑りにくい加工で安心です※パッドのみ
ベッド:出入りしやすい高さで足腰に優しいデザイン。夏は白くま柄の面でひんやり、他の季節は無地の面を表にして使用
手洗いOK!

仕様裏面すべりにくい加工 材質【表地】ポリエステル・ナイロン【中わた・裏地】ポリエステル ブルーラベンダー パッド 50×70 寸法(cm)50×70×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする