タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ショーカード/プライスカード
ショーカード アミ目入 無字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24503623
品番
17-5108
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
サイズ
小
質量(g)
35
寸法(縦×横)(mm)
40×65
網サイズ(mm)
4