ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の 調味用ディスペンサー
マヨネーズ5ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(260mL)
注文コード
24503626
品番
K512-1
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
5つ穴タイプのディスペンサーです。
用途
格子模様が簡単キレイに描けます。
蓋が付いているので衛生的です。
ケチャップやソース等にもお使いいただけます。
材質
本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)
72×136
色
レッド
容量(mL)
260