オフトレイル
オフトレイルの 冷房用品
オフトレイルの 小型扇風機
オフトレイルの 携帯用扇風機
冷却プレート付きハンディファン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24503915
品番
OFF-HF001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。
風量を6段階に設定が可能です。
電池残量もデジタルで確認が可能です。
USB-C充電に対応しています
付属品
充電ケーブル、ストラップ
色
ブラック
質量(g)
約240
インターフェース
USB Type-C
バッテリー
リチウムイオン充電池
連続使用可能時間
弱時約8
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
3000