HEXAFLUO(ヘキサ)
HEXAFLUO(ヘキサ)の 加熱・冷却・クーラーボックス
HEXAFLUO(ヘキサ)の オイル類/フロリナート
フッ素系溶剤
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
24503949
品番
C4ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ノベック7100相当品のフッ素系溶剤になります。メーカー製造量も多く、日本国内でも実績が多数あり安心してご使用できます。
用途
特徴は従来通り、環境に優しい製品です。オゾン破壊係数がゼロ、地球温暖化係数も低く、不燃性で安全性が高く、作業環境に優しく様々なアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
CASNo.:163702-08-7、相当品:ノベック7100
型番
C4ME
沸点(℃)
59
密度
1.5(g/mL)
凝固点(℃)
-135
注意
※用途は洗浄、溶媒、分散、熱媒、冷却ブラインなど。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません