17-5448 ショーカード バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24504007

ショーカード バラエティ柄

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) サイズ 注文コード24504007 品番17-5448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品はサイズ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性のあるショーカードです。コトPOPやメッセージカード等にご使用出来ます。

色(柄)花ケイ サイズ 寸法(縦×横)(mm)55×85 網サイズ(mm)5 材質アイボリー紙(260g/m2) 質量(g)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24503833
2025-01-09
用途:
ポップ

いま手書きのポップは流行らないのか、ショーカードがなかなかみつかりません。このカードは枠がついているので下手なポップもカバーしてくれます。

対象商品:
24503955
2023-12-13
用途:
展示
製造業

サイズ的に95x65のものがこれしかなかったの、でいろいろなショーカードを数種類購入。
特に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする