ヘッジトリマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24504010 品番HT-5043
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです。
作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています。
負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています。
排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています。
モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています。
動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています。

用途生垣、植え込みの剪定。
取扱説明書:(2.13MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までよくお読み頂き、使用方法など十分にご理解の上で正しく安全にご使用ください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※作業する箇所に電線などがないことを作業前に確認してください。
※使用中は前後のハンドルを両手で確実に保持してください。
※使用中はブレードに手や顔を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする