カーボンブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種L-120N・L-120TB・L-150N・L-150TB・AD-100・AD-130A・AD-130AV・PM-850・PM-303・PM-1102・PM-1103・PM-1503・SL-263N・HWA-160・HWA-161DX・DC-4001・AD-20VN・PM-1502・SL-263B・HWA-25BDX・HWA-30BDX・SW-130K 注文コード24504125 品番508AA
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は適合機種など14種類から選べます 他の種類を見る

電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)

用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給 仕様【ブラシ番号】508AA 適合機種L-120N・L-120TB・L-150N・L-150TB・AD-100・AD-130A・AD-130AV・PM-850・PM-303・PM-1102・PM-1103・PM-1503・SL-263N・HWA-160・HWA-161DX・DC-4001・AD-20VN・PM-1502・SL-263B・HWA-25BDX・HWA-30BDX・SW-130K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×25×5 質量(g/個)15 入数(個)2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする