曜日別特売
17-6173 ショーカード 税込 ピンク枠 タカ印(ササガワ) 24504226

ショーカード 税込 ピンク枠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1冊(50枚)注文コード24504226品番17-6173
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

「税込価格」表示ができるタイプです。人気のギザ枠カード。書き味が滑らかで水性・油性問わず書くことができ、硬く張りのあるPOPカードに最適なアイボリー紙を使用。中でも表面に光沢のあるつややかな紙を使用しています。

サイズ材質アイボリー紙(260g/m2)質量(g)35寸法(縦×横)(mm)40×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24504323
2021-03-21
用途: 令和3年4/1より総額表示となる為、購入致しました。
有限会社佐藤酒店卸売・小売業

本当は青が良かったのですが、品切れでこちらのピンクにしました。しかし、ピンクで明るくなり雰囲気が優しい感じになり良かったと思います。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする