ショーカード 税込 ピンク枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 24504418 品番 17-6373
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「税込価格」表示ができるタイプです。人気のギザ枠カード。書き味が滑らかで水性・油性問わず書くことができ、硬く張りのあるPOPカードに最適なアイボリー紙を使用。中でも表面に光沢のあるつややかな紙を使用しています。

サイズ 材質アイボリー紙(260g/m2) 質量(g)81 寸法(縦×横)(mm)65×95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24504323
2021-03-21
用途:
令和3年4/1より総額表示となる為、購入致しました。
有限会社佐藤酒店 様 (卸売・小売業)

本当は青が良かったのですが、品切れでこちらのピンクにしました。しかし、ピンクで明るくなり雰囲気が優しい感じになり良かったと思います。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする