京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの ジグソーブレード
ジグソー刃(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
24504430
品番
66400317
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バイメタルで折れにくく長寿命なジグソー用ブレードです
軟鋼板0.5〜2.0mm、ガルバリウム、軽天材やステンレス板0.5〜1.0mmなどの薄物の切断に適しています
用途
軟鋼板、ガルバリウム、軽天材やステンレスなどの薄物の切断
適合機種
J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL
材質
バイメタル
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)32
切断能力(mm)軟鋼板
0.5〜2
切断対象
鉄工、ステンレス
切断能力(mm)非鉄金属
1〜3
刃渡り(mm)
54
切断能力(mm)ステンレス
0.5〜1
切断能力(mm)合成樹脂
1〜3
入数(本)
5
注意
※記載している切断能力は刃物の能力のため実際の切断能力は取付モデルにより異なります
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください