曜日別特売
6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500

6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500
6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500
6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500
6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500
6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500
6613351 スムーズペーパー(マジック式/5枚入り) 京セラインダストリアルツールズ 24504500

スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
粒度#180
内容量1パック注文コード24504500品番6613351
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです

用途ポリパテ落とし適合機種DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R材質【砥粒】アルミナ粒度#180タイプマジック式入数(枚)5質量(g/枚)10外径(mm)150
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする