京セラインダストリアルツールズ
スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
#400
#40
#60
#80
#100
#120
#180
#240
#320
#400
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
24504527
品番
6613381
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです
モノタロウではこんなお得な商品も!
マジックディスク
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
用途
ポリパテ落とし
適合機種
DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R
材質
【砥粒】アルミナ
粒度
#400
タイプ
マジック式
入数(枚)
5
質量(g/枚)
7
外径(mm)
150
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※材料をしっかりと固定して作業して下さい