モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24504579 品番JN-MD-IPS7842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド 仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A 適合HDR10:NO 質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21 サイズ7.84型 出力イヤホン:NO 使用温度(℃)-20〜70 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78 コントラスト比900:1 表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72% 解像度400×1280 応答速度Typ:35ms 入力端子HDMI×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:160°V:160° スピーカーNO モードブルーライト軽減:NO 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20〜85 アスペクト比5:16 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする