タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 ミシン目入
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
40×32
材質
カード紙(360g/m
2
)
注文コード
24504646
品番
18-122
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
寸法(縦×横)(mm)
40×32
材質
カード紙(360g/m
2
)
質量(g)
295
ひも長(mm)
約80