フェイシャルタオルプレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60枚) 注文コード24504649 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

希少な天然コットン100%使用のティッシュタイプの使い捨てタオルです。高い吸水力で洗顔後に優しく拭いてもしっかりふき取ることができます。化粧パフの代わりに1 枚で顔全体の化粧落としもできます。
拭き取った後は、洗面台に残った水滴やちょっとした汚れもさっとお掃除できて、洗面台も綺麗にキープできます。
蛍光剤・防腐剤不使用のため、敏感肌の方や赤ちゃんにもピッタリです。

用途洗顔用タオル ・ メイク落とし ・ パック 材質天然コットン100% 縦(mm)200 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする