TAMAKI
TAMAKIの プランター・鉢
TAMAKIの 花瓶
フラワーベース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24504719
品番
T-910498
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
花を活ける習慣のなかった人も、簡単に活けられる。花を活ける習慣のある人も、楽しく活けられる。自分らしく花のある暮らしを楽しむフラワーベースAYAシリーズ。
材質
磁器
色
ホワイト
直径(Φcm)
本体:6
高さ(cm)
本体:19
注意
※水漏れ防止の処理が施して御座いますが、万一に備え敷物等をご使用下さい。
※ご使用前に水を入れ、1日ほど水漏れがないかご確認をお願いいたします。