タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 ミシン目入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
57×35
材質
アイボリー紙(372g/m
2
)
注文コード
24504734
品番
18-146
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
57×35
材質
アイボリー紙(372g/m
2
)
質量(g)
415
ひも長(mm)
約95