18-315 提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24504804

提札 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 寸法(縦×横)(mm)20×26 材質アイボリー紙(308g/m2) 色(柄) 注文コード24504804 品番18-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は寸法・材質・色など91種類から選べます 他の種類を見る

「税込価格」表示ができるタイプです。

形状カバン型 色(柄) 寸法(縦×横)(mm)20×26 材質アイボリー紙(308g/m2) 質量(g)200 タイプカバン型 ひも長(mm)約65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする