タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
寸法(縦×横)(mm)
27×31
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
色(柄)
水 PRICE
注文コード
24504856
品番
18-336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
カバン型
色(柄)
水 PRICE
寸法(縦×横)(mm)
27×31
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
質量(g)
300
タイプ
カバン型
ひも長(mm)
約75