18-400 提札  白無地 タカ印(ササガワ) 24504978

提札 白無地

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 寸法(縦×横)(mm)10×21 材質アイボリー紙(308g/m2) 注文コード24504978 品番18-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は寸法・材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
色(柄)無字 寸法(縦×横)(mm)10×21 材質アイボリー紙(308g/m2) 質量(g)105 タイプ長型 ひも長(mm)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24504603
2019-10-02
用途:
商品の値札として

紙厚も充分で金額も書きやすく、取り付け作業もしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする