タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 金 ゴールド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
24505294
品番
18-1922
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
カバン型
寸法(縦×横)(mm)
27×31
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
質量(g)
195
ひも長(mm)
約75