提札 金 ゴールド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 24505303 品番 18-1923
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状カバン型 寸法(縦×横)(mm)27×31 材質アイボリー紙(420g/m2) 質量(g)200 ひも長(mm)約75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24505294
2025-01-07
用途:
急須の値段付け
有限会社カク万伊藤園 様 (卸売・小売業)

長年、愛用している商品です。
近くのお店での取り扱いがなくなり困っていましたので、
おかげ様でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする