タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 金 ゴールド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
33×34
注文コード
24505337
品番
18-1939
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カバン型
寸法(縦×横)(mm)
33×34
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
質量(g)
245
ひも長(mm)
約80