タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 金 ゴールド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
12×25
注文コード
24505346
品番
18-1940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長型
寸法(縦×横)(mm)
12×25
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
質量(g)
80
ひも長(mm)
約60