提札 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 寸法(縦×横)(mm)40×32 材質アイボリー紙(372g/m2) 色(柄)桃 SALE 注文コード24505468 品番18-3330
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法・材質・色など91種類から選べます 他の種類を見る

「税込価格」表示ができるタイプです。

形状四角型 色(柄)桃 SALE 寸法(縦×横)(mm)40×32 材質アイボリー紙(372g/m2) 質量(g)290 タイプ四角型 ひも長(mm)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする