タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
12×42
材質
コートアイボリー紙(360g/m
2
)
色(柄)
PRICE
注文コード
24505556
品番
18-3546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
長型
色(柄)
PRICE
寸法(縦×横)(mm)
12×42
材質
コートアイボリー紙(360g/m
2
)
質量(g)
130
タイプ
長型
ひも長(mm)
約65