18-3651 提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24505653

提札 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 寸法(縦×横)(mm)45×32 材質コートアイボリー紙(360g/m2) 色(柄)Fashion 注文コード24505653 品番18-3651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は寸法・材質・色など91種類から選べます 他の種類を見る

「税込価格」表示ができるタイプです。

形状角丸四角型 色(柄)Fashion 寸法(縦×横)(mm)45×32 材質コートアイボリー紙(360g/m2) 質量(g)342 タイプ高級 Fashion ひも長(mm)約85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24505653 18-3651 24505696 18-3675 提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 1箱(500枚) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする