タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 店舗運営用品
タカ印(ササガワ)の 値付け/タグ用品
タカ印(ササガワ)の 値札・下げ札
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
12×42
材質
カード紙(244g/m
2
)
色(柄)
四つ葉のクローバー
注文コード
24505863
品番
18-3720
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
ミシン目入
色(柄)
四つ葉のクローバー
寸法(縦×横)(mm)
12×42
材質
カード紙(244g/m
2
)
質量(g)
95
タイプ
四つ葉のクローバー
ひも長(mm)
約65