19-853 パック入提札 糸あり タカ印(ササガワ) 24506308

パック入提札 糸あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 寸法(縦×横)(mm)10×25 注文コード24506308 品番19-853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は寸法・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!

色(柄)あさぎ 寸法(縦×横)(mm)10×25 材質カード紙(262g/m2) 質量(g)9 ひも長(mm)約60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24506423
2023-11-05
用途:
アクセサリーの値札として
卸売・小売業

紙の色はオフホワイトという感じで、真っ白しろでは無いところがとても気に入りました!
サイズもいい感じだったので無くなったらまた買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする