ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(704片) タイプ旧20-41代用 注文コード24507044 品番20-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220
この商品はタイプ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
タイプ旧20-41代用 シートサイズ(mm)148×100 材質上質タック紙 質量(g)40 寸法(縦×横)(mm)12×23 紙厚(mm)0.13
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24507044 20-241 24507105 20-247 ラベルシール(OA対応)(テンプレあり) ササガワ ラベルシール(OA対応)(テンプレあり) ササガワ 1冊(896片) 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24507062
2020-05-23
用途:
値付け
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

最近、あまり販売されている所が無くて困ってました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする