ササガワ
ササガワの 文房具
ササガワの ラベルシール
ササガワの タックラベル
ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1冊(320片)
注文コード
24507087
品番
20-245
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
タイプ
旧20-45代用
シートサイズ(mm)
148×100
材質
上質タック紙
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
14×47
紙厚(mm)
0.13
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。