ササガワ
ササガワの 文房具
ササガワの ラベルシール
ササガワの タックラベル
ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(672片)
タイプ
旧20-48代用
注文コード
24507114
品番
20-248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
タイプ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
旧20-48代用
シートサイズ(mm)
148×100
材質
上質タック紙
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
10×31
紙厚(mm)
0.13
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。