20-335 ラベルシール(OA対応)(テンプレあり) ササガワ 24507245

ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(640片) タイプ旧20-135相当 注文コード24507245 品番20-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品はタイプ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
タイプ旧20-135相当 シートサイズ(mm)148×100 材質上質タック紙 直径(Φmm)15 質量(g)40 紙厚(mm)0.13 サイズ(mm)15Φ
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24507062
2020-05-23
用途:
値付け
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

最近、あまり販売されている所が無くて困ってました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする