曜日別特売
INKJHN-2X12.5 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 24508000

INKJHN-2X12.5 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 24508000
INKJHN-2X12.5 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 24508000
INKJHN-2X12.5 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 24508000

インカラウンドスリング JISエンドレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(二つ折り)(m)12.5
12.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
幅(mm)50
使用荷重(t)2
内容量1本注文コード24508000品番INKJHN-2X12.5
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン破断荷重(kN)120kN以上長さ(二つ折り)(m)12.5種別エンドレス形幅(mm)50厚さ(mm)8質量(kg)6.54使用荷重(t)2安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする