ポップシール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500片) 注文コード 24508338 品番 22-2202
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。

文字2割引 材質コートタック紙 質量(g)58 寸法(縦×横)(mm)(一片)16×36 シートサイズ(mm)160×92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする