タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 看板・POP・掲示用品
タカ印(ササガワ)の ポップ用品
タカ印(ササガワ)の ポップシール
アドシール 赤枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(462片)
注文コード
24508365
品番
22-2243
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
文字
税込 \入り
材質
上質タック紙
質量(g)
40
紙厚(mm)
0.13
寸法(縦×横)(mm)
12×31
シートサイズ(mm)
148×100