曜日別特売
23-339 アドポップ タカ印(ササガワ) 24509022

23-339 アドポップ タカ印(ササガワ) 24509022
23-339 アドポップ タカ印(ササガワ) 24509022

アドポップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(300片)注文コード24509022品番23-339
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。

材質コートタック紙質量(g)34文字見本SAMPLE寸法(縦×横)(mm)20×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24509022
2024-06-07
用途: サンプル品へ見本シールを貼付する時
製造業

かなり前から使用しています。大きさもちょうどよく、大変便利です。青字に白抜きでサンプル商品であることがすぐに分かります。

対象商品 : 24509022
2022-01-06
用途: 仕事用
その他業種

売り場の、空箱展開の商品に使用しています。
簡単に、貼り付け出来て、楽になりました。

対象商品 : 24509022
2020-11-06
用途: 配布用サンプルに貼り付け
卸売・小売業

思っていたよりも少し大判でしたが、サンプルとしての表記も明確になりよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする