札紙 花柄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24509862 品番28-52
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

便利なOA対応札紙が充実のラインナップ!テンプレートを打ち替えるだけで、美しい仕上がりの表書きが作成出来ます。幅が広いので連名も楽々印字。「御中元」や「御歳暮」などの手書き文字や連名フォームなどをご用意しています。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

材質上質紙(100g/m2) 質量(g)164 タイプお歳暮字入 幅広 寸法(縦×横)(mm)185×80 紙厚(mm)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする