札紙 輪のし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード24509932 品番28-147
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

御歳暮の字入短冊(札紙)。幅が細いスリムタイプ。

材質上質紙(100g/m2) 質量(g)88 タイプ御歳暮字入 寸法(縦×横)(mm)195×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24509932
2024-02-12
用途:
牡蠣の進物ように
古川水産 様 (農・林・水産業)

量販店で買ってたんですが まとめ買いができるのでこちらで、ものも満足してます また、リピートします

対象商品:
24509932
2018-11-22
用途:
自社のお歳暮用

今までは文字の入っていない熨斗に 歳暮の文字も版で押していたので曲がったり擦れたりして、失敗も多かったのですが
作業が格段に楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする