アグリフル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.2kg) 注文コード 24509987 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

植物由来の腐植酸(フルボ酸)、有機物が豊富に含まれたバイオスティミュラントです。土壌環境を改善し、肥料成分の吸収サポート、非生物的ストレスに強い植物体を作ります。
【こんな時にお使いください】
環境ストレスに強くなりたい
根はりをよくしたい
土壌の微生物を活発にしたい
土壌の保水性・排水性を高めたい
肥料の利用効率を高めたい

用途土壌環境改善 成分【保証成分】窒素全量 3.3%、内アンモニア性窒素 1.0%、りん酸全量 1.0%、水溶性加里 1.0%、(腐植酸(フルボ酸) 20%)、(有機物 40%) 使用方法株元に届くように散布 適合作物様々な作物に幅広くご使用いただけます(馬鈴薯、玉ねぎ、豆類、小麦、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、イチゴ、果樹など)。
関連資料:(4.2MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする