アド札紙 輪のし

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24509993 品番 28-275
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

貼り付け簡単、手間と面倒をスマートにスッキリと解消したワンタッチで貼れる便利な札紙です。◎弱粘性の糊を使用しているので、貼りアトが残らず貼り直しが可能です。

材質上質紙(80g/m2) 質量(g)60 タイプ御年賀字入 寸法(縦×横)(mm)155×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24509993
2024-01-28
用途:
年始挨拶回り〜タオル、入浴剤、等お配りしていますが、糊が付いているのでとても便利です。
株式会社 楽設計工房 様 (建設業・工事業)

糊が付いているのでとても便利〜もう3~4センチ長いサイズがあると、ありがたい!!
金額が高い!(高すぎるます。!)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする