ファーティグレインフォリアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.2kg) 注文コード 24510005 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

アミノ酸発酵液をベースに微量要素を配合したバイオスティミュラントです。アミノ酸でキレート化された微量要素が効率よく植物体に吸収され、生育促進や収量・品質の向上をサポートします。
【こんな時にお使いください】
カルシウムとほう素を補給したい
葉や果実をしっかりさせたい
尻腐れ等の欠乏症状対策に
着果をよくしたい
収量、品質を向上させたい

用途葉、茎の生育促進 仕様効果発現促進剤:硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.77 %、硫酸鉄(鉄として) 0.10 %、硫酸銅(銅として) 0.11 %、モリブデン酸アンモニウム 0.02 %、(モリブデンとして) 成分【保証成分】窒素全量 4.0 %、内アンモニア性窒素 1.5 %、水溶性マンガン 0.350 %、水溶性ほう素 0.20 % その他遊離アミノ酸 8 % 使用方法葉面散布 適合作物豆類、麦類、水稲等の穀物類にご使用いただけます。
関連資料:(3.38MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬、油分の多いものとの混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・低温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする