テクノケルアミノMix

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.2kg) 注文コード24510030 品番-
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

細胞壁の合成に重要なカルシウムとほう素を配合。カルシウムが遊離アミノ酸でキレート化されることで効率的に吸収し欠乏症状による葉先枯れ、果実品質・日持ち低下を抑えます。ほう素は花粉管の伸長をサポートし着果を向上させます。
【こんな時にお使いください】
微量要素欠乏を予防したい
収量、品質を向上させたい

用途作物のカルシウム・ほう素補給 仕様効果発現促進剤:硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.70 %、硫酸鉄(鉄として)3.45 %、硫酸銅(銅として) 0.32 %、モリブデン酸アンモニウム 0.1 %、(モリブデンとして) 成分【保証成分】窒素全量1.2%、水溶性マンガン0.45%、水溶性ほう素0.16% その他遊離アミノ酸 5% 使用方法葉面散布
関連資料:(4.36MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬、油分の多いものとの混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・低温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする