テカミンマックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6kg) 注文コード 24510057 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各種アミノ酸、特に植物の生育に必要なたんぱく質を作るグルタミン酸を豊富に含む葉面散布材です。植物の生育促進、曇天・低温など光合成能力が低下したとき、ストレス状況下で生育をサポートします。含まれているアミノ酸は植物の細胞壁より速やかに吸収されます。
【こんな時にお使いください】
根からの養分吸収が弱いと感じた
農薬と混用で効率的な葉面散布をしたい
暑熱期に苗質を維持したい
曇りの日が続き作物の生育が悪い
生育を早めたい
低温で作物の生育が悪い
収穫物の実入りを良くしたい

用途植物の生育促進 成分【保証成分】窒素全量6.0%内アンモニア性窒素3.0% その他遊離アミノ酸類約12% 使用方法葉面散布、灌水散布 適合作物様々な作物で幅広くご使用いただけます(馬鈴薯、玉ねぎ、ビート、小麦、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、イチゴ、アスパラガス、ほうれん草、レタス、果樹)
関連資料:(4.89MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする