テカミンフラワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6kg) 注文コード 24510100 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

遊離アミノ酸に、リン酸、ホウ素、モリブデンを加え、花芽の充実、着果の向上をサポートします。
【こんな時にお使いください】
各種欠乏症状対策に
収量、品質を向上させたい
生育を早めたい
曇天・低温が続き、生育が悪い

用途花粉の発芽を促進 成分【保証成分】窒素全量2.5%、りん酸全量8.0%内水溶性りん酸7.0%、水溶性加里1.0%、水溶性ほう素2.50%(モリブデン0.59%)(遊離アミノ酸類約3%) 使用方法葉面散布 適合作物豆類、麦類、トマトなどの果菜類、果樹など幅広くご使用いただけます。
関連資料:(2.81MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬との混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・Tecamin Flower(テカミン フラワー)は酸性資材(pH3)のためアルカリ性の資材と混用する際は、一度少量でお試し頂いてから問題ないことをご確認の上ご使用ください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・低温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする