OA対応札紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(105枚) 注文コード24510264 品番28-959
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

材質上質紙(65g/m2) 質量(g)125 タイプ白寿折鶴柄入 シートサイズ(mm)257×182 寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×61 紙厚(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24510264
2018-07-10
用途:
出産祝い
建設業・工事業

テンプレートがダウンロード出来るので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする